Wurth Elektronik チップフェライトビーズ, 4.06 x 3.05 x 2.28mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41004304 品番74279223560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
仕様
パッケージタイプ = 1612 (4131M)
インピーダンス @ 100 MHz = 56Ω
定格電流 = 10A
タイプ = ビーズ
寸法 = 4.06 x 3.05 x 2.28mm
長さ = 4.06mm
奥行き = 3.05mm
高さ = 2.28mm
材料 = フェライト
EMI積層電力抑制ビーズ - WE-MPSBシリーズ. Wurth WE-MPSBシリーズ小型SMD抑制ビーズは、最大10.5 Aの高電流に対応. リフローはんだ付け用に推奨 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 超低RDC 用途: 高突入電流ピークのフィルタ、モータ干渉抑制、DC/DCコンバータ及びDC電源のEMI抑制、広帯域抑制
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする