Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 22 μH, 1A, 4.06 x 4.06 x 1.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41004365 品番74437324220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
仕様
シリーズ = WE-LHMI
インダクタンス = 22 μH
許容差 = ±20%
最大直流電流 = 1A
最大自己共振周波数 = 14MHz
パッケージ/ケース = 4020
最大直流抵抗 = 500mΩ
コア材料 = 複合鉄粉
寸法 = 4.06 x 4.06 x 1.8mm
奥行き = 4.06mm
高さ = 1.8mm
長さ = 4.06mm
最大動作温度 = +125℃
シールド = あり
WE-LHMIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-LHMIシリーズは、磁気シールドが施されたSMDパワーインダクタで、大電流に対応しています。小型のWE-LHMIシリーズSMDパワーインダクタは、音響ノイズや漏洩電磁界を形成することなく、高いトランジェント電流スパイクを処理するよう設計されています。 WE-LHMIシリーズの用途: 高電流電源用DC-DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC-DCコンバータ、POLコンバータ、携帯電源(PDA、デジタルカメラなど)、メインボード / グラフィックカード、バッテリ駆動デバイスなど devices
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする