曜日別特売

2.5mm シグナル・ダブルロック・コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(100個)
極数2
内容量1パック(100個)注文コード41004503品番316086-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
極数2形状ストレート材質/仕上UL94V-0、6/6ナイロン種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メス結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41004503316086-229051978316086-2画像準備中2.5mm シグナル・ダブルロック・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(4800個)
67,980
税込74,778
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする