TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2.5mm シグナル・ダブルロック・コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(100個)
1セット(4800個)
1セット(3200個)
1箱(200個)
極数
4
2
3
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
41004537
品番
917688-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
4
形状
ストレート
材質/仕上
UL94V-0、6/6ナイロン
色
自然色
種類
角型
定格電流(A)
Max3
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
動作電圧(V)
AC/DC250