MRHQ20D-90S-M9NV-M9NS MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20D) SMC 41004565

※3-M12-1-MRHQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20D)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(90) 90°オートスイッチ種類チャック開閉用:M9NV、揺動検出用:M9Nオートスイッチ追記号チャック開閉用:(S) 1ヶ付、揺動検出用:(-) 2ヶ付注文コード41004565品番MRHQ20D-90S-M9NV-M9NS
参考基準価格(税別)¥75,900販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
チャック内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)10揺動角度(90) 90°リード線(m)チャック開閉用:(-) 0.5 、揺動検出用:(-) 0.5オートスイッチ種類チャック開閉用:M9NV、揺動検出用:M9Nオートスイッチ追記号チャック開閉用:(S) 1ヶ付、揺動検出用:(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする