MRHQ20D-180S-M9NVS-M9BL MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20D) SMC 41004592

※3-M12-1-MRHQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20D)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(180) 180°オートスイッチ種類チャック開閉用:M9NV、揺動検出用:M9Bオートスイッチ追記号チャック開閉用:(-) 2ヶ付、揺動検出用:(S) 1ヶ付注文コード41004592品番MRHQ20D-180S-M9NVS-M9BL
参考基準価格(税別)¥76,010販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
チャック内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)10揺動角度(180) 180°リード線(m)チャック開閉用:(-) 0.5 、揺動検出用:(L) 3オートスイッチ種類チャック開閉用:M9NV、揺動検出用:M9Bオートスイッチ追記号チャック開閉用:(-) 2ヶ付、揺動検出用:(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする