※3-M12-1-MRHQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 支点開閉形
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20S)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(90) 90°
オートスイッチ種類
チャック開閉用:(N) オートスイッチなし(磁石内蔵)、揺動検出用:M9N
注文コード
41005238
品番
MRHQ20S-90S-N-M9NL
参考基準価格(税別)
¥72,990
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
チャック内径(Φmm)
20
作動方式
単動形(常時開)
開閉ストローク(mm)
10
揺動角度
(90) 90°
リード線(m)
揺動検出用:(L) 3
オートスイッチ種類
チャック開閉用:(N) オートスイッチなし(磁石内蔵)、揺動検出用:M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード