7448051012 Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩ WURTH ELEKTRONIK 41005239

Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41005239品番7448051012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
インダクタンス = 2 x 12 mH
最大直流電流 = 10A
取り付けタイプ = スルーホール
最大直流抵抗 = 2 x 15mΩ
許容差 = -30 → +50%
長さ = 34mm
奥行き = 23mm
高さ = 36mm
寸法 = 34 x 23 x 36mm
コア材料 = ナノ結晶
最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHz
リードピッチ = 25mm
シリーズ = WE-CMBNC
リード径 = 1.2mm
Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする