Wurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100006, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41005415 品番691361100006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
仕様
コンタクト数 = 6
ピッチ = 3.5mm
行数 = 1
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ジェンダー = メス
端子方法 = スクリュー
タイプ = プラグ
定格電流 = 10.5A
ボディ向き = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 300 V ac
シリーズ = 3611
素材 = ポリアミド
深さ = 11.1mm
Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする