フェライトスリーブ, 43 x 56 x 47mm, 内径:17 → 21mm Wurth Elektronik

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41005467 品番74271211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
シリーズ = STAR-TEC
アプリケーション = EMI除去
材料 = 4 W 620
キー = Y
開閉式 = Y
インピーダンス @ 100 MHz = 425Ω
開口部直径 = 17 → 21mm
開口数 = 1
外側の奥行き = 56mm
外側の高さ = 47mm
外側の幅 = 43mm
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップ式フェライトには、ケーブルを傷つけない保護機能が装備されています。計測のために簡単に開けられます。 プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 815-0021') 815-0021/を参照してください。 このフェライトスリーブに適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータや電源ケーブルが含まれます。 このフェライトは取り付けがシンプルなだけでなく取り外しも容易で、アクセスし難いケーブルに最適です。. ハウジングには突出部分なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする