TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-1200D 2列型 高電圧タイプ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
内容量
1パック(50個)
極数
6
注文コード
41005754
品番
1-1827864-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
極数
6
形状
ストレート
タイプ
リセ・ハウジング
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
色
黒
種類
角型
ワイヤレンジマーク
L
結線方法
-
動作電圧(V)
AC/DC250