TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-1200D 2列型 高電圧タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(37個)
極数
8
注文コード
41005867
品番
1-1827876-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
極数
8
形状
アングル
タイプ
基盤取付タブ・ヘッダー水平タイプ
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
Max5
色
黒
種類
角型
表面処理
金
ワイヤレンジマーク
L
結線方法
基板実装
動作電圧(V)
AC/DC250
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41005867
1-1827876-4
84959586
1-1827876-4
D-1200D 2列型 高電圧タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1個
¥
209
税込
¥230
内容量に違いがあります