TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-1200D 2列型 高電圧タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(100個)
極数
4
注文コード
41005937
品番
1-1903131-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
形状
ストレート
タイプ
タブハウジング、パネルタイプ
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
色
黒
種類
角型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤレンジマーク
L
結線方法
-
動作電圧(V)
AC/DC250