TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-3200M 2列型 高電圧タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(20個)
極数
6
注文コード
41006296
品番
2-178139-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
形状
アングル
タイプ
基盤取付タブ・ヘッダー水平タイプ
種類
角型
極数
6
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
Max8
表面処理
金
キー
YY
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
基板実装
動作電圧(V)
-