TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-3200M 2列型 高電圧タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
極数
12
注文コード
41006375
品番
2-917659-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート
タイプ
リセ・ハウジング
種類
角型
極数
12
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
キー
YY
結線方法
-
動作電圧(V)
AC/DC600