ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード41006526 品番LGX2D471MELZ35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
静電容量 = 470μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 200V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 22 (Dia.) x 35mm
高さ = 35mm
直径 = 22mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 10mm
シリーズ = GX
寿命 = 5000h
GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする