TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-3200S 1列型 高電圧タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(12個)
極数
6
注文コード
41006691
品番
1-316133-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
基盤取付タブ・ヘッダー垂直タイプ
極数
6
表面処理
金
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
Max15
形状
ストレート
色
黒
種類
角型
キー
X
結線方法
基板実装
動作電圧(V)
AC/DC600