仕様
静電容量 = 330μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 400V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 25 (Dia.) x 45mm
高さ = 45mm
直径 = 25mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 10mm
シリーズ = GX
寿命 = 5000h
GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応