ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41007479 品番UPA1C471MPD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
仕様
静電容量 = 470μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm
高さ = 12.5mm
直径 = 10mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 5mm
構造 = ラジアル
シリーズ = PA
リップル電流 = 900mA
アルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105 ℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41007479
2024-09-13
用途:
液漏れ基板修理
製造業

うん十年選手の基板のコンデンサーから液漏れで周囲の部品を巻き込んで故障した為綺麗に清掃、整備、交換して無事復活しました。発送が早く大変助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする