TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
DYNAMIC D7
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コンタクト形状
オス
オス
メス
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(30個)
注文コード
41007504
品番
1871131-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
-
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
定格電流(A)
Max65
形状
ストレート
動作電圧(V)
AC/DC630