UVK1H471MPD ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF ニチコン 41008136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41008136品番UVK1H471MPD
販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
仕様
静電容量 = 470μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 10 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
直径 = 10mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 5mm
シリーズ = VK
許容差(プラス) = 20%
アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: サタケの選別計量機の修理に使用
農・林・水産業

選別計量機が電源を入れた後10分ほどピーと鳴り続け液晶表示もおかしい状態でその後使用可能になったのですがそれを直すために購入しました。交換後はコンセントを入れた後すぐに使用可能になりました。まだ1か所数字の表示がおかしい部分があるのですがそれを直すにはすべてのコンデンサ交換が必要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする