曜日別特売
1318108-1 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41008913

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)
コンタクト形状メス
適合電線範囲 AWG(#)28~24
内容量1パック(100個)注文コード41008913品番1318108-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。
その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。

適合電線
AWG28 0.08mm2
AWG26 0.12mm2
AWG24 0.20mm2
形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)0.88~1.5ワイヤレンジマークS適合工具(手動工具)91576-1材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき種類角型定格電流(A)Max5コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)28~24結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする