※3-M07-4-MSQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQA10A)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
41009964
品番
MSQA10A-M9BLS
参考基準価格(税別)
¥66,830
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
角度調整範囲
0〜190°
リード線(m)
3
サイズ(mm)
10
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ポートの種類
(-) M5
追記号
(A) アジャストボルト付
CADデータダウンロード