UHE1A102MPD ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF ニチコン 41010096

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41010096品番UHE1A102MPD
販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
仕様
静電容量 = 1000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 8 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
直径 = 8mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 3.5mm
シリーズ = HE
寿命 = 6000h
アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41010096
2023-07-08
用途: 壊れた部品の交換として
卸売・小売業

まだ、長時間使用していないので耐久性は分かりませんが、問題なく動作しています

対象商品 : 41010096
2020-03-07
用途: ビデオレコーダーの修理
その他業種

使いやすく、作業も手早くできた。また性能も安定している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする