ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 68μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41011286 品番LGU2W680MELY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
仕様
静電容量 = 68μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 450V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 20 (Dia.) x 35mm
高さ = 35mm
直径 = 20mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 10mm
シリーズ = GU
寿命 = 3000h
ニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1841:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする