ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μF

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41011426 品番UPS1C221MPD
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
仕様
静電容量 = 220μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm
高さ = 11.5mm
直径 = 8mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 3.5mm
シリーズ = PS
寿命 = 2000h
ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41011426
2023-02-09
用途:
家電製品のメンテナンス
製造業

個人的に動かなくなった家電製品の修理のために使いました。
数個単位で通販で買える通販サイトが少ないのですごく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする