UPS1E221MPD ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF ニチコン 41011487

ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41011487品番UPS1E221MPD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
仕様
静電容量 = 220μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm
高さ = 11.5mm
直径 = 8mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 3.5mm
シリーズ = PS
寿命 = 2000h
ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする