ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード41011925 品番UVR1E101MED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様
静電容量 = 100μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 2.5mm
シリーズ = VR
寿命 = 2000h
ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μF
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする