ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 100V dc 3.3μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41012564 品番UEP2A3R3MED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様
静電容量 = 3.3μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 100V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 2.5mm
シリーズ = EP
寿命 = 1000h
バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする