曜日別特売
UEP2A100MPD ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 100V dc 10μF ニチコン 41012573

ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 100V dc 10μF

商品レビューを投稿する
内容量1袋(5個)注文コード41012573品番UEP2A100MPD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
仕様
静電容量 = 10μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 100V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm
高さ = 11.5mm
直径 = 8mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 3.5mm
シリーズ = EP
寿命 = 1000h
バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする