TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1セット(2000個)
1セット(1400個)
極数
3
2
4
10
定格電流(A)
Max12
Max12
10・12
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
41012797
品番
350210-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
3
形状
ストレート
材質/仕上
燐青銅/プレティン
種類
角型
寸法A(mm)
18.1
定格電流(A)
Max12
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール-はんだ付け
動作電圧(V)
AC250