コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10個)
極数10
定格電流(A)Max12
内容量1パック(10個)注文コード41012912品番1-380991-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
極数10形状ストレート材質/仕上燐青銅/プレティンタイプポジティブ種類角型寸法A(mm)27.8定格電流(A)Max12結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法スルーホール-はんだ付け動作電圧(V)AC250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
410129121-380991-0290524071-380991-0画像準備中コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(1400個)
459,800
税込505,780
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする