ニチコン アルミ電解コンデンサ,音響用 100V dc 470μF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41013079 品番UFG2A471MHM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
静電容量 = 470μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 100V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm
高さ = 35.5mm
直径 = 18mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 7.5mm
シリーズ = FG
リード径 = 0.8mm
オーディオデバイス用アルミ電解コンデンサ、FGシリーズ(極性付). 高品質オーディオコンポーネント 最新の電極ホイルエッチングテクノロジーとMUSEの従来の振動理論と組み合わせで、「純金」を創出 幅のある低音と生き生きした中音 / 高音がDVD、MD及び他のオーディオビジュアルデバイスに最適 PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう) 耐久性: 85 ℃、1000時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする