仕様
静電容量 = 1000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = 表面実装
寸法 = 10 (Dia.) x 10mm
高さ = 10mm
直径 = 10mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
構造 = シリンダー形
シリーズ = WZ
リーク電流 = 3 μA
アルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105 ℃. ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1〜1500 μF、電圧6.3〜50 Vの製品があります。. 特長と利点:. チップ型 最高+260 ℃の高温リフローはんだ付け 耐溶剤 キャリアテープ供給の自動実装機に対応 鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応