ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダ・アセンブリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10個)極数6注文コード41013962品番350711-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途プリント基板垂直取付用極数6材質UL94V-0形状ストレート標準ピン種類角型寸法A(mm)14定格電流(A)10・12仕上金めっき難燃性UL94V-0結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法スルーホール-はんだ付け動作電圧(V)AC250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41013962350711-429052495350711-4画像準備中ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダ・アセンブリTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(400個)
219,800
税込241,780
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする