TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダ・アセンブリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10個)
極数
3
注文コード
41014172
品番
350789-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
プリント基板垂直取付用
極数
3
形状
ストレート
材質/仕上
94V-0/プレティン
種類
角型
寸法A(mm)
20.3
定格電流(A)
Max12
難燃性
UL94V-0
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール-はんだ付け
動作電圧(V)
AC600