ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41014637 品番UCW1C470MCL1GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様
静電容量 = 47μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = 表面実装
寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm
高さ = 7mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +105℃
構造 = シリンダー形
シリーズ = CW
寿命 = 7000h
CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41014637
2024-03-17
用途:
温水ボイラー温度調節器の経年劣化部品の打ち換え作業

温水ボイラーの温度調節器の動作不安定が発生しアルミ電解コンデンサの経年劣化により温度表示の不安定が推測され基板取付サイズの関係からニチコンのUCWシリーズを購入致しました。交換作業は完了し7/10個使用しましたが動作性能は申し分なく正常で大変満足した結果でした。寿命性については未だ不明ですが長寿命保障品なので期待している所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする