仕様
静電容量 = 330μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 160V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 18 (Dia.) x 31.5mm
高さ = 31.5mm
直径 = 18mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 7.5mm
シリーズ = CS
寿命 = 10000h
ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け
RoHS指令(10物質対応)対応