ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 47μF

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41014908 品番UCS2D470MHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様
静電容量 = 47μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 200V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
直径 = 12.5mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 5mm
シリーズ = CS
許容差(プラス) = 20%
ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41014908
2024-02-20
用途:
usb-hddの電源回路修理
吉永電装サービス 様 (サービス業)

12年前のバッファローのUSB-HDDが壊れたので分解してみると電解コンデンサが2個膨れていたのでモノタロウで見つけて注文、取り替えました。テレビの録画に使っていたので懐かしい番組やCMが見れまた、録画もできるようになりました。以前はテレビ(REGZA Z2000)の電源の電解コンデンサもモノタロウで見つけ取替、今も使えています(このテレビ用のHDDです)。
日立のWOOO(プラズマテレビ)のコンデンサも膨れていたので取替のため注文しましたがまだ届きません。まあ、週末までに届けばいいかな。こんな部品も取れてモノタロウ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする