エバーマウント EAタイプ 2000番

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじM6 寸法D1(Φmm)25 注文コード41015545 品番EA2002
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は接続ねじ・寸法D1・適合用途など14種類から選べます 他の種類を見る

4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)20 寸法H(mm)26 寸法d(mm)6 寸法h(mm)21.4 寸法l(mm)18 寸法s(mm)15 寸法t(mm)2.3 形状丸形 接続ねじM6 接続方式両端おねじ 許容荷重(N)Z方向/245、X方向/39 材質(防振ゴム)天然ゴム 静的ばね定数(N/mm)Z方向/54、X方向/9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-15
用途:
農業散布機
農・林・水産業

古い散布機の防振ゴムがちぎれてヒモで縛って使用していましたが肩が凝って困って居たので購入交換しました。快適に使えてます。

対象商品:
41015581
2019-07-29
用途:
ラジエーターマウントとして使用
サービス業

モノは確かにしっかりしています。
ラジエーターマウントとしては、直径が太過ぎですが、他にサイズが無かったので使いました。
もう少し直径の細いタイプがあれば、そちらにしたかったです。
もう少し種類があれば良いですね。

対象商品:
41015554
2018-05-10
用途:
モーターベースに追加

他メーカーの4000番相当品でほとんど効果が体感できずに半信半疑
でこちらに買い替えましたが、素晴らしい制振効果がありました。

対象商品:
41015545
2018-05-16
用途:
機械の交換部品として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズも多く従来の物と同じに使用出来ました。とても良い品物です。

対象商品:
41015545
2016-09-29
用途:
車のオイルクーラー取り付け

しなやかさが、気に入りました。
耐久性が、期待できます。

対象商品:
41015536
2015-12-19
用途:
レーシングカート
有限会社 森本美建 様

振動が多いところなので、耐久性に期待しています。

対象商品:
41015545
2015-10-17
用途:
背負いエンジンの農機具

3ヶ所のエンジンマウントに使用、かなり安く修理出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする