※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EB7006 エバーマウント EBタイプ 7000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016071 EB7006 エバーマウント EBタイプ 7000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016071

エバーマウント EBタイプ 7000番

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41016071 品番 EB7006
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

寸法D1(Φmm)45 寸法D2(Φmm)38 寸法H(mm)34 寸法L(mm)63 寸法R(mm)7.5 寸法d(mm)8 寸法d1(Φmm)7 寸法h(mm)27.6 寸法l(mm)30 寸法s(mm)25 寸法t(mm)3.2 形状丸形 接続ねじM8 接続方式おねじ・プレート 許容荷重(N)Z方向/1650、X方向/290 材質(防振ゴム)天然ゴム 静的ばね定数(N/mm)Z方向/240、X方向/37 適合用途防振

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41016071
2015-11-09
用途:
トラクターの屋根部分の固定。
井澤農場 様

経年劣化で強風により飛ばされてしまいました、純正品の1/4の価格でとても安く取り付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする