※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC4005 V型防振ゴム ECタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016141 EC4005 V型防振ゴム ECタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016141

V型防振ゴム ECタイプ

(4件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41016141 品番 EC4005
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。
取付方向によって、剛性を変えられる。
比較的大きな変形が可能。
ストッパー機能をもっている。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

寸法A(mm)123 寸法B(mm)61 寸法C(mm)90 寸法D(mm)50 寸法H(mm)70 寸法d(mm)16 寸法h(mm)10.5 寸法l(mm)40 寸法s(mm)40 寸法t1(mm)8 寸法t2(mm)6 形状V形 接続ねじM16 接続方式両端おねじ 許容荷重(N)Z方向/4100、Y方向/2050、X方向/1400 材質(防振ゴム)天然ゴム 静的ばね定数(N/mm)Z方向/585、Y方向/400、X方向/160

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41016114
2022-03-13
用途:
ホンダ車のエンジンマウントに改造
製造業

30年前のホンダ・アコードインスパイアのエンジンマウントに使用しました。
EC4002と取付用ブラケット2点。ブラケットは3D-CADで図面を書いて某社に発注。
本当はもう一回り大きいEC-4003を使用したかったのですが、エンジンルーム上からボルトにアクセスできないため4002を選びました。
まだ右側だけしか交換してませんが、それでもエンジン振動は激減。交換後500kmほど走行しましたが、特に問題なし。防振用のゴム硬度になっていますのでエンジンマウントとしても秀逸だと思います。
仮に耐久性に問題があるとしても、本品を交換すればよいので大した出費にもなりません。

対象商品:
41016123
2019-09-09
用途:
自動車メンテナンス

純正で強度が足りないマウントの代わりに使用。データも載っているので安心して使えました。

対象商品:
41016114
2016-08-28
用途:
小型ユンボのエンジンマウントとして。
農・林・水産業

V型なので位置保持に最適でした。純正より良くなりました。

対象商品:
41016132
2016-05-23
用途:
船のエンジンマウント

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする