※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ED1001 山型防振ゴム EDタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016157 ED1001 山型防振ゴム EDタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016157

山型防振ゴム EDタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじM4 許容荷重(N)Z方向/49、Y方向/29、X方向/9 注文コード41016157 品番ED1001
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は接続ねじ・許容荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

Z方向のバネ定数が比較的小さいこと。
Y方向およびX方向のバネ定数はZ方向バネ定数に対し、約20%程度である。
防振ゴムの巾がせまいので、一方向に制限を受けている取付個所にも容易に取り付けられる便利さがある。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

寸法A(mm)60 寸法B(mm)35 寸法C(mm)20 寸法H(mm)22 寸法P(mm)30 寸法T(mm)5 寸法d(mm)4 寸法d1(Φmm)- 寸法l(mm)3.5 寸法s(mm)- 寸法t(mm)1.6 形状山形 型式A 接続ねじM4 接続方式両端めねじ 許容荷重(N)Z方向/49、Y方向/29、X方向/9 材質(防振ゴム)天然ゴム 静的ばね定数(N/mm)Z方向/34、Y方向/18、X方向/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする