ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 150μF

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41016195 品番UPW1H151MPD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
仕様
静電容量 = 150μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm
高さ = 12.5mm
直径 = 10mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 5mm
シリーズ = PW
寿命 = 5000h
PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41016195
2022-02-26
用途:
アンプ製作時
その他業種

いつも特に問題なく使用しています。特に改善点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする