※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EE4003 鞍型防振ゴム EEタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016227 EE4003 鞍型防振ゴム EEタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016227

鞍型防振ゴム EEタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41016227 品番 EE4003
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Z方向に軟らかいバネ。
Y方向に硬いバネ。
巾のせまい個所に取付け容易。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

寸法A(mm)76 寸法B(mm)44.6 寸法C(mm)20 寸法D(mm)15.4 寸法H(mm)25 寸法P(mm)60 寸法d(Φmm)7 寸法h(mm)6 寸法t(mm)2.3 形状くら形 接続方式丸穴 許容荷重(N)Z方向/165、Y方向/390、X方向/125 材質(防振ゴム)天然ゴム 静的ばね定数(N/mm)Z方向/54、Y方向/210、X方向/52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする