ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41016229 品番UPW1H471MHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
仕様
静電容量 = 470μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
直径 = 12.5mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 5mm
シリーズ = PW
リーク電流 = 4 μA
PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41016229
2022-03-01
用途:
電子回路制作
製造業

耐熱、コンパクト、で使い勝手が良いが、チューブラタイプが無いのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする