※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EE4004 鞍型防振ゴム EEタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016236 EE4004 鞍型防振ゴム EEタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016236

鞍型防振ゴム EEタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41016236 品番 EE4004
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Z方向に軟らかいバネ。
Y方向に硬いバネ。
巾のせまい個所に取付け容易。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

寸法A(mm)95 寸法B(mm)60.4 寸法C(mm)30 寸法D(mm)23.6 寸法H(mm)30 寸法P(mm)80 寸法d(Φmm)7 寸法h(mm)7 寸法t(mm)3.2 形状くら形 接続方式丸穴 許容荷重(N)Z方向/290、Y方向/760、X方向/225 材質(防振ゴム)天然ゴム 静的ばね定数(N/mm)Z方向/83、Y方向/325、X方向/77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする