※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EE4005 鞍型防振ゴム EEタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016245 EE4005 鞍型防振ゴム EEタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016245

鞍型防振ゴム EEタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41016245 品番 EE4005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Z方向に軟らかいバネ。
Y方向に硬いバネ。
巾のせまい個所に取付け容易。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

寸法A(mm)130 寸法B(mm)83 寸法C(mm)40 寸法D(mm)31 寸法H(mm)40 寸法P(mm)110 寸法d(Φmm)9 寸法h(mm)9 寸法t(mm)4.5 形状くら形 接続方式丸穴 許容荷重(N)Z方向/545、Y方向/1450、X方向/430 材質(防振ゴム)天然ゴム 静的ばね定数(N/mm)Z方向/115、Y方向/445、X方向/105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする