※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EF1006 円筒型防振ゴム EFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016403 EF1006 円筒型防振ゴム EFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016403

円筒型防振ゴム EFタイプ

(2件のレビュー)
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41016403 品番 EF1006
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

a方向に軟らかいバネ。
r方向に硬いバネ。
比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

寸法D1(Φmm)45(+0.3、0) 寸法D2(Φmm)41 寸法d1(Φmm)28 寸法d2(Φmm)24 寸法L(mm)34 寸法l(mm)38 許容荷重(kg)a方向/490、r方向/980 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム 許容ねじり角度(deg)5 静的ばね定数(N/mm)a方向/430、r方向/3150、T方向/1.7N・m/deg 適合用途防振

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41016351
2016-05-14
用途:
日野コンテッサのスタビライザーリンク
有限会社松崎自動車 様

日野コンテッサのスタビライザーリンクのブッシュに使用しました。
取り外した純正部品と全く同じサイズでした。
部品供給の途絶えた旧いクルマの整備には、こんなパーツがすぐに手に入るのがとても嬉しいです。

10人が参考にしています
対象商品:
41016351
2015-11-30
用途:
オートバイの部品
株式会社山岸屋 様

固さも良く、気に入りました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする