EK0007 クッションゴム EKタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EK0007 クッションゴム EKタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016586
EK0007 クッションゴム EKタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016586

クッションゴム EKタイプ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)50
寸法H(mm)30
許容荷重(N)Z方向/2800
内容量1個注文コード41016586品番EK0007
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

形状丸形寸法H(mm)30寸法D(Φmm)50接続方式丸穴寸法d(Φmm)16許容荷重(N)Z方向/2800材質(防振ゴム)天然ゴム静的ばね定数(N/mm)Z方向/350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 原付バイクのショックゴムに使用
建設業・工事業

購入後すぐにフロントサスペンション ボトムリンクのショックゴムに使用
2週間たちましたが 今のところ いい感じです

2025-04-16
用途:

迅速で早く特に問題もなく、ホームページに案内どおりの商品でした。

対象商品 : 41016525
2024-06-21
用途: 業務で使用する機材のメンテナンス
その他業種

メーカー品なので安心して注文できました。
業務で使用する機材のメンテナンスで使用しましたが、サイズも表示どおりでとてもよかったです。

2022-01-19
用途: 車高調 アイリングブッシュ
宇田川板金建設業・工事業

車高調のロアブラケットのブッシュが限界を迎えて、廃盤のため中のゴムだけ剥離してこの商品を入れました。
接着はできてるかはわかりませんが試乗した感じ十分に復活してくれてる感じです。

3が参考にしています
対象商品 : 41016622
2021-08-01
用途: 機械の修理メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムの硬度及び強度があり旋盤加工及びカッターにて加工出来思い通りの部品が成型
できました。

2が参考にしています
対象商品 : 41016595
2019-05-05
用途: 機械製作
製造業

中国製のゴムから変更して使用してみました。流石にブリジストン製。衝撃吸収度が格段によくなりました♪

対象商品 : 41016552
2019-10-14
用途: 車のメンテナンス作業
製造業

同じ物、店には無く、、部品が見つかり良かったです。

対象商品 : 41016525
2018-07-01
用途: パイプの固定用に。
製造業

ちょうど良いサイズが無かったのでサンダーで削って使ったけど問題なく使用できます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする